Külső csapágylehúzó szorítószélessége 100 - 360mm

Cikkszám: U.320
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
    Termék fajtája Háromkaros lehúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám U.320
    EAN / GTIN 3148510753508
    Gyártó száma U.320
    L-szám L60130 7147

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Sokoldalúság: 2 vagy 3 Csapágylehúzó karral való szerelés
    • Kényelem: Csapágylehúzó a visszaCsapágylehúzó rugónak köszönhetően önfeszítő Csapágylehúzó karokkal
    • A Csapágylehúzó akkor is a csapágyon marad, ha nincs meghúzva
    • Biztonság: A Csapágylehúzó karok blokkolása a csapágyon egy bütykös kerékkel
    • A Csapágylehúzó nem csúszhat le a csapágyról
    • Az orsó hosszabbítóval van ellátva: U.320-14
    • Hozzáillő csapágylehúzó: hidraulikus nyomóprés UWG.320. A prés használatához az UWG.320-H01 orsó és az UWP.10M hidraulikaszivattyú szükséges. A hidraulikus nyomópréssel csak 3 csapágylehúzó karral történő összeszerelés lehetséges.

    Jellemző:

    • min.-max. C [mm]: 100 - 360
    • Hosszúság x szélesség x magasság [mm]: 250 x 700 x 740
    • max. D [mm]: 400
    • 6 él [mm]: 36
    • Húzó karok: U.320-13 A
    • Tonnák [t]: 20
    • csavarok: U.320-01
    • csavarok [mm]: 36
    • T [kN]: 200
    • [kg]: 27,400

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz