Hidraulikus külső Csapágylehúzó, 15 db-os készlet.

Cikkszám: U.312HJ3
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
Termék fajtája Háromkaros lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám U.312HJ3
EAN / GTIN 3148517710245
Gyártó száma U.312HJ3
L-szám L60130 5935

Leírás

Leírás:

  • Hidraulikus külső csapágylehúzó, 15 db-os készlet.

Jellemző:

  • H[mm]: 105
  • W[mm]: 412
  • L[mm]:565
  • [kg]:13.2

Tartalom:

  • Hidraulikus henger 100 kN: U.312-01
  • Vezetőbetét: U.312-02
  • Hosszabbítók: U.312-03
  • Bázistest: U.312-04
  • Középpontosító orsó: U.312-04-01
  • Csavarok, anyák: U.312-04-02
  • Kihúzó karok: U.312G160 - U.312G210 - U.312G210 - U.312 G260
  • Kiszállítás műanyag tokban U.312VAL
  • Megszerelés 2 vagy 3 lehúzó karral
  • A teljesítmény hidraulikusan 10 t-ra van korlátozva (nincs szerszámtörés veszélye)

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz