Külső csapágylehúzó szorítószélessége 15 - 250mm

Cikkszám: U.310-250
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
Termék fajtája Háromkaros lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám U.310-250
EAN / GTIN 3148510752082
Gyártó száma U.310-250
L-szám L60130 3765

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Sokoldalúság: 2 vagy 3 Csapágylehúzó karral szerelhető
  • Átalakítás lehetséges belső Csapágylehúzóra U.310G3 Csapágylehúzó karokkal, U.20B1 orsóval
  • Kényelem: Csapágylehúzó önfeszítő Csapágylehúzó karokkal a visszaCsapágylehúzó rugónak köszönhetően
  • A Csapágylehúzó akkor is a csapágyon marad, ha nincs megfeszítve
  • Biztonság: A Csapágylehúzó karok rögzítése a csapágyon egy bütykös kerékkel
  • A Csapágylehúzó nem csúszhat le a csapágyról
  • Megfelelő Csapágylehúzó segédeszközök: U.3 hidraulikus orsó és U.2 csúzli kalapács

Jellemző:

  • min.-max. C [mm]: 15 - 250
  • L x Sz x H [mm]: 163 x 380 x 420
  • max. T [mm]: 250
  • 6 él [mm]: 24
  • Húzó karok: U.310 G2
  • Tonna [t]: 10
  • Csavarok: U.310-250-10
  • Csavarok [mm]: 24
  • T [kN]: 100
  • [kg]: 5,600

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz