Külső csapágylehúzó szorítószélessége 15 - 100 mm

Cikkszám: U.301M
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Golyóscsapágy lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám U.301M
EAN / GTIN 3148516946553
Gyártó száma U.301M
L-szám L60130 4603

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Kényelem: Csapágylehúzó a visszaCsapágylehúzó rugónak köszönhetően önfeszítő Csapágylehúzó karokkal
  • A Csapágylehúzó akkor is a csapágyon marad, ha nincs megfeszítve
  • Biztonság: Túl nagy erő kifejtése esetén a teljesítménykorlátozó biztosíték szétnyomódik
  • Megfelelő Csapágylehúzóeszköz: Csúszókalapács U.49AM.

Jellemző:

  • min.-max. C [mm]: 15 - 100
  • L x Sz x H [mm]: 90 x 206 x 222
  • max. T [mm]: 100
  • T [t]: 0,9
  • csavarok: U.301M04
  • T [kN]: 9
  • [g]: 800
  • [kg]: 0,800

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz