Külső csapágylehúzó szorítószélessége 15 - 110 mm

Cikkszám: U.301L
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
    Termék fajtája Golyóscsapágy lehúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám U.301L
    EAN / GTIN 3148516946478
    Gyártó száma U.301L

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Kényelem: Csapágylehúzó a visszaCsapágylehúzó rugónak köszönhetően önfeszítő Csapágylehúzó karokkal
    • A Csapágylehúzó akkor is a csapágyon marad, ha nincs megfeszítve
    • Biztonság: Túl nagy erő kifejtése esetén a teljesítménykorlátozó biztosíték szétnyomódik
    • Megfelelő Csapágylehúzóeszköz: Csúszókalapács U.49AM.

    Jellemző:

    • min.-max. C [mm]: 15 - 110
    • L x Sz x H [mm]: 120 x 268 x 300
    • max. T [mm]: 130
    • T [t]: 1.3
    • csavarok: U.301L04
    • T [kN]: 13
    • [g]: 930
    • [kg]: 0.900

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz