Karok U.27AS3 Csapágylehúzókészülékhez, 3 db.

Cikkszám: U.27D
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
    Termék fajtája Háromkaros lehúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám U.27D
    EAN / GTIN 3148510671802
    Gyártó száma U.27D
    L-szám L60130 8869

    Leírás

    Leírás:

    • Termék erősségei: Ha ez a Csapágylehúzókar az U.27AS3 Csapágylehúzókarra van szerelve, a befogási mélység 360 mm-ről 480 mm-re nő
    • 3 darabos készletben rendelhető
    • a Csapágylehúzókar csavarok nélkül szállítva
    • a csavarkészlet külön rendelhető: U.27SE2

    Jellemző:

    • min.-max. C [mm]: 40 - 460
    • max. D [mm]: 480
    • [kg]: 1,500

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz