Külső Csapágylehúzó szélessége 30 - 460 mm

Cikkszám: U.27AS3
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
Termék fajtája Háromkaros lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám U.27AS3
EAN / GTIN 3148510671208
Gyártó száma U.27AS3
L-szám L60130 5641

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Sokoldalú: 2 vagy 3 Csapágylehúzó karral szerelhető
  • Ez a modell felszerelhető az U.27D hosszú Csapágylehúzó karokkal
  • 3 darabos készletben rendelhető
  • és az U.27B hosszabbító karokkal
  • 3 darabos készletben rendelhető.

Jellemző:

  • min.-max. C [mm]: 30 - 460
  • L x Sz x H [mm]: 280 x 450 x 555
  • D [mm]: 360
  • max. D [mm]: 360
  • Kötőrúd: U.27 BS
  • Húzó karok: U.27S
  • Ton [t]: 6
  • csavarok: U.27-6
  • csavarok [mm]: 35
  • T [kN]: 60
  • [kg]: 16,500

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz