Választék ″finommechanika″, 16 db-os készlet.

Cikkszám: U.23J2
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
    Termék fajtája Golyóscsapágy lehúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám U.23J2
    EAN / GTIN 3148515220555
    Gyártó száma U.23J2
    L-szám L60130 3514

    Leírás

    Leírás:

    • Választék ″finommechanika″, 16 db-os készlet.

    Jellemző:

    • Súly kilogrammban: 1,8

    Tartalom:

    • Szélesedő betétek: Ø 9 - 11 - 12,5 mm
    • U.53K1 kivonószerkezet ISO golyóscsapágyakhoz 6206 - 6211, 6303 - 6307, 6403 - 6404
    • Műanyagdobozban BP.115 műanyag betéttel PL.71A
    Műanyagdobozban BP.115 műanyag betéttel PL.71A

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz