Golyóscsapágy lehúzó 40 kN, 2 db-os készlet

Cikkszám: U.23D9
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
    Termék fajtája Golyóscsapágy lehúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám U.23D9
    EAN / GTIN 3148510668291
    Gyártó száma U.23D9
    L-szám L60130 7551

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: RFID-chippel ellátott szerszám, hogy a műhelyben újra megtalálható legyen
    • A Facom által beépített chip garantálja a könnyű megtalálhatóságot és a maximális tartósságot, anélkül, hogy a szerszám ergonómiája sérülne
    • A rádióhullámos azonosításhoz megfelelő tisztasági felszerelés szükséges
    • 3/8″ és 1/2″ fordítható racsnikkal és meghajtó Derékszögletes élekkel használható.

    Jellemző:

    • d [mm]: 9.0
    • Nagyság: 4
    • Belső menettel: M10
    • T [kN]: 40
    • [g]: 39
    • [kg]: 0.040

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz