Golyóscsapágy lehúzó 25 kN, 2 db-os készlet

Cikkszám: U.23D5
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
Termék fajtája Golyóscsapágy lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám U.23D5
EAN / GTIN 3148510668253
Gyártó száma U.23D5
L-szám L60130 3651

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: RFID-chippel ellátott szerszám, hogy a műhelyben újra megtalálható legyen
  • A Facom által beépített chip garantálja a könnyű megtalálhatóságot és a maximális tartósságot, anélkül, hogy a szerszám ergonómiája sérülne
  • A rádióhullámos azonosításhoz megfelelő tisztasági felszerelés szükséges
  • 3/8″ és 1/2″ fordítható racsnikkal és meghajtó Derékszögletes élekkel használható.

Jellemző:

  • d [mm]: 5,5
  • No: 1
  • Belső menettel: M6
  • T [kN]: 25
  • [g]: 26
  • [kg]: 0,025

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz