Golyóscsapágy lehúzó 45 kN, 2 db-os készlet

Cikkszám: U.23D11
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
Termék fajtája Golyóscsapágy lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám U.23D11
EAN / GTIN 3148510668314
Gyártó száma U.23D11
L-szám L60130 7552

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: RFID-chippel ellátott szerszám, hogy a műhelyben újra megtalálható legyen
  • A Facom által beépített chip garantálja a könnyű megtalálhatóságot és a maximális tartósságot, anélkül, hogy a szerszám ergonómiája sérülne
  • A rádióhullámos azonosításhoz megfelelő tisztasági felszerelés szükséges
  • 3/8″ és 1/2″ fordítható racsnikkal és meghajtó Derékszögletes élekkel használható.

Jellemző:

  • d [mm]: 11.0
  • Nem: 5
  • Mindenes menettel: M10
  • T [kN]: 45
  • [g]: 44
  • [kg]: 0.045

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz