Külső és belső csapágylehúzó 148 - 346 mm

Cikkszám: U.232-340
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
Termék fajtája Háromkaros lehúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám U.232-340
EAN / GTIN 3148517712270
Gyártó száma U.232-340
L-szám L60130 2576

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Sokoldalúság: belső vagy külső Csapágylehúzókarra való átalakítás ugyanazzal a Csapágylehúzókarral lehetséges
  • Leesésvédelemmel ellátott Csapágylehúzókarok
  • Nyomás alatt a Csapágylehúzókarok eltolódnak és nem csúsznak el.

Jellemző:

  • A min. - max. [mm]: 100 - 325
  • A1 min. - max. [mm]: 148 - 346
  • B min. - max. [mm]: 148 - 346
  • L x W x H [mm]: 449 x 303 x 345
  • max. T [mm]: 190
  • 6-perem [mm]: 36
  • Húzó [mm]: 36
  • Húzó karok: U.232 G4
  • Tonna [t]: 5.0
  • csavarok: U.53S3-07
  • csavarok [mm]: 32
  • T [kN]: 50
  • [kg]: 8,200

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz