Gömbcsukló-Csapágylehúzó teherautókhoz hidraulikus

Cikkszám: U.18H36
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
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
Termék fajtája Gömbfej-lehúzó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám U.18H36
EAN / GTIN 3148516945839
Gyártó száma U.18H36
L-szám L60130 7503
Gyártó Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: Volvo, RVI, Scania, Mercedes
  • Befogási tartomány: 36 mm, tehergépkocsik, autóbuszok stb. gömbcsuklóin használható
  • Hidraulikus henger nyomóereje: 8 t

Jellemző:

  • Méretek [mm]: 100 X 480 X 400

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz