Önfeszítő külső Csapágylehúzó 10-35mm

Cikkszám: U.14A
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
    Termék fajtája Golyóscsapágy lehúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám U.14A
    EAN / GTIN 3148510663050
    Gyártó száma U.14A
    L-szám L60130 363

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: Hozzáférés: 2 karcsú csapágylehúzó karral rendelkező csapágylehúzó
    • Kényelem: a visszaCsapágylehúzó rugónak köszönhetően önfeszítő csapágylehúzó karral rendelkező csapágylehúzó
    • A csapágylehúzó akkor is a csapágyon marad, ha nincs meghúzva
    • Felhasználási példa = póluscsatlakozók.

    Jellemző:

    • min.-max. C [mm]: 10 - 35
    • L x Sz x H [mm]: 60 x 75 x 125
    • max. D [mm]: 40
    • Tonna [t]: 0,5
    • csavarok: U.14 A04
    • csavarok [mm]: aljzat
    • T [kN]: 5
    • [g]: 340
    • [kg]: 0.340

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz