Madrid Hi-Vis kabát Yellow/Navy XL R

Cikkszám: TX70YNRXL
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
Cikkszám TX70YNRXL
EAN / GTIN 5036108260324
Gyártó száma TX70YNRXL

Leírás

Leírás:

Portwest Madrid jól láthatósági modellünk stílusos és praktikus megoldást kínál. Strapabíró anyaga kiváló kopásállósággal rendelkezik. Számos praktikus zseb biztosít biztonságos tárolást, és a felső zseb a modern okostelefon méreteit is magába foglalja.

Jellemző:

  • Tartós kevertszálas szövet Texpel foltálló bevonattal
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • 4 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
  • TX70 + TX72 együtt minősítve az EN ISO 20471 Class 3 szabványnak
  • Telefon és tolltartó zseb
  • Kontraszt szín a stílusos külsőért
  • Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
  • Prémium folttaszító bevonat, mely taszítja az olajat, a vizet és a szennyeződéseket.
  • Megfelel az EN ISO 20471 szabványnak
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Alapanyag:

Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz