Dijon Hi-Vis kantáros nadrág Orange/Navy XXL R

Cikkszám: TX52ONRXXL
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
Cikkszám TX52ONRXXL
EAN / GTIN 5036108179015
Gyártó száma TX52ONRXXL

Leírás

Leírás:

Legyen látható és kényelmes ebben a sokoldalú kantáros nadrágban. A stílusos és praktikus funkciók közé tartozik a sok jól elhelyezett zseb a biztonságos tároláshoz.

Jellemző:

  • Tartós kevertszálas szövet Texpel foltálló bevonattal
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Gumírozott hátsó panel
  • Állítható pántok strapabíró zárocsattal
  • Térdvédő zsebek a térdvédők könnyű használatáért
  • Két hátsózseb
  • Colstok tartó zseb
  • Rejtett zippzáros zseb
  • Telefontartó zseb
  • Kontraszt szín a stílusos külsőért
  • Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
  • Prémium folttaszító bevonat, mely taszítja az olajat, a vizet és a szennyeződéseket.
  • Megfelel az EN ISO 20471 szabványnak
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Alapanyag:

Shell szövet: Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj súlya gm: 245
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz