Leírás:
Modern kontraszt színekben készülő, praktikus és kényelmes derekasnadrág. A modern kontraszt színezést olyan hasznos funkciókkal kombinálják, mint például a mobiltelefon és a toll zseb, a térdpárna zsebek és az állítható szerszámtartó hurok.
Jellemző:
- Tartós kevertszálas szövet Texpel foltálló bevonattal
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- 9 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Hátul gumírozott derék a biztonságos illeszkedésért
- Tépőzárral állítható szegély a biztonságos illeszkedésért
- Térdvédő zsebek a térdvédők könnyű használatáért
- Két hátsózseb
- Dupla szerszámtartó zseb
- Telefontartó zseb
- D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
- Prémium folttaszító bevonat, mely taszítja az olajat, a vizet és a szennyeződéseket.
- 4XL méretig elérhető
- Megfelel az EN ISO 20471 szabványnak
- EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
- Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Alapanyag:
Shell szövet: Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj súlya gm: 245
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható