Lille Hi-Vis kabát Yellow/Navy XXXL R

Cikkszám: TX50YNRXXXL
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
Cikkszám TX50YNRXXXL
EAN / GTIN 5036108263929
Gyártó száma TX50YNRXXXL

Leírás

Leírás:

Stílusos, kéttónusú kabát számos hasznos funkcióval rendelkezik, beleértve a hátsó zsebet a sapka és a kesztyű tárolására. Az első cipzáras zseb ideális a kulcsok és érmék biztonságos tárolásához.

Jellemző:

  • Tartós kevertszálas szövet Texpel foltálló bevonattal
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Hátsó nagy zippzáras zseb nagyobb tárolási lehetőséget biztosít
  • Levehető azonosító tartó
  • Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
  • Telefontartó zseb
  • Rejtett tépőzáras frontrész, az egyszerű zárásért
  • Kontraszt szín a stílusos külsőért
  • Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
  • Prémium folttaszító bevonat, mely taszítja az olajat, a vizet és a szennyeződéseket.
  • Megfelel az EN ISO 20471 szabványnak
  • EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
  • Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)

Alapanyag:

Shell szövet: Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj súlya gm: 245
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz