Leírás:
Stílusos, kéttónusú kabát számos hasznos funkcióval rendelkezik, beleértve a hátsó zsebet a sapka és a kesztyű tárolására. Az első cipzáras zseb ideális a kulcsok és érmék biztonságos tárolásához.
Jellemző:
- Tartós kevertszálas szövet Texpel foltálló bevonattal
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Hátsó nagy zippzáras zseb nagyobb tárolási lehetőséget biztosít
- Levehető azonosító tartó
- Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
- Telefontartó zseb
- Rejtett tépőzáras frontrész, az egyszerű zárásért
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
- Prémium folttaszító bevonat, mely taszítja az olajat, a vizet és a szennyeződéseket.
- Megfelel az EN ISO 20471 szabványnak
- EN ISO 20471 szabvány szerint 50 mosásra minősítve
- Megfelel az RIS 3279-TOM vasúti szabványnak(csak a narancs szín)
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
Alapanyag:
Shell szövet: Kingsmill Polycotton: 65% poliészter, 35% pamut
Héj összetétele: 65% poliészter, 35% pamut
Héj súlya gm: 245
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Maximum 150°C-on vasalható; Nem vegytisztítható.; Maximum 50-szer mosható