Leírás:
A TX10 modell téli változata meleg béléssel, az alap modell minden tulajdonságával. Ideális téli, hideg munkakörnyezethez.
Jellemző:
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Az alapanyag nem zsugorodik, megőrzi a termék eredeti méretét a mosások után.
- 12 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Ujjzseb
- Teljesen bélelt és párnázott, mely megőrzi a hőt és növeli a melegségérzetet
- Azonosítókártya tartó az igazolványok megjelenítéséhez
- Telefontartó zseb
- Hasznos, többfunkciós tárolózsebek
- Kontraszt panelek a szennyeződések ellen
- D gyűrű kulcsoknak vagy azonosító kártyának
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- Hátul gumírozott derék a biztonságos illeszkedésért
Alapanyag:
Shell szövet: Portwest Texo pamutban gazdag 60% pamut, 40% poliészter
Héj összetétele: 60% pamut, 40% poliészter
Bélés szövet: 100% poliészter
Bélés összetétele: 100% poliészter
Töltőanyag: 100% poliészter bélés
Töltet összetétele: 100% poliészter bélés
Héj súlya gm: 245
Héj súlya oz: 7
Bélés súlya gm: 60
Bélés súlya oz: 2
Töltelék súlya gm: 120
Töltelék súlya oz: 3.5
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;