Portwest Texo Contrast overál Black M R

Cikkszám: TX15BKRM
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
Cikkszám TX15BKRM
EAN / GTIN 5036108189748
Gyártó száma TX15BKRM

Leírás

Leírás:

Ez a stílusos overall kényelmet és teljes körű védelmet biztosít. A győztes funkciók közé tartoznak a térdvédő zsebek, a horog és hurok a mandzsetta és a szegély beállításához, valamint a több zseb.

Jellemző:

  • Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
  • Rejtett zippzáros záródás a fokozott biztonság érdekében
  • 14 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Térdvédő zsebek a térdvédők könnyű használatáért
  • Az alapanyag nem zsugorodik, megőrzi a termék eredeti méretét a mosások után.
  • Levehető azonosító tartó
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • Telefontartó zseb
  • Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
  • Hátul gumírozott derék a biztonságos illeszkedésért
  • Nagyméretű zsebek
  • Kontraszt panelek a szennyeződések ellen
  • Minden fontos helyen megerősített

Alapanyag:

Shell szövet: Portwest Texo pamutban gazdag 60% pamut, 40% poliészter
Héj összetétele: 60% pamut, 40% poliészter
Héj súlya gm: 245
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz