Leírás:
Ez a stílusos overall kényelmet és teljes körű védelmet biztosít. A győztes funkciók közé tartoznak a térdvédő zsebek, a horog és hurok a mandzsetta és a szegély beállításához, valamint a több zseb.
Jellemző:
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Rejtett zippzáros záródás a fokozott biztonság érdekében
- 14 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Térdvédő zsebek a térdvédők könnyű használatáért
- Az alapanyag nem zsugorodik, megőrzi a termék eredeti méretét a mosások után.
- Levehető azonosító tartó
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- Telefontartó zseb
- Kétutas zippzár az egyszerű hozzáférését
- Hátul gumírozott derék a biztonságos illeszkedésért
- Nagyméretű zsebek
- Kontraszt panelek a szennyeződések ellen
- Minden fontos helyen megerősített
Alapanyag:
Shell szövet: Portwest Texo pamutban gazdag 60% pamut, 40% poliészter
Héj összetétele: 60% pamut, 40% poliészter
Héj súlya gm: 245
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;