Portwest Texo Contrast rövidnadrág Black XXL R

Cikkszám: TX14BKRXXL
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
Cikkszám TX14BKRXXL
EAN / GTIN 5036108180851
Gyártó száma TX14BKRXXL

Leírás

Leírás:

A kedvelt TX11 modell divatos megjelenését továbbvivő új rövidnadrág modell, mely ötvözi a kényelmet és a stílust. Gumírozott derékkal készül.

Jellemző:

  • Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
  • Az alapanyag nem zsugorodik, megőrzi a termék eredeti méretét a mosások után.
  • Két hátsózseb
  • 7 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Telefontartó zseb
  • Telefontartó combzseb
  • Félig gumírozott derékkialakítás a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
  • Minden fontos helyen megerősített
  • Kontraszt szín a stílusos külsőért
  • Elérhető XS mérettől

Alapanyag:

Shell szövet: Portwest Texo pamutban gazdag 60% pamut, 40% poliészter
Héj összetétele: 60% pamut, 40% poliészter
Héj súlya gm: 245
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz