Portwest Texo Contrast kantáros nadrág Navy M R

Cikkszám: TX12NARM
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
Cikkszám TX12NARM
EAN / GTIN 5036108169474
Gyártó száma TX12NARM

Leírás

Leírás:

A Portwest Texo gazdag pamutszövet egy nagyon kényelmes, mégis praktikus ruhadarabot alkot. Ez a melltartó és merevítő teljes alsótest- és lábvédelmet nyújt. Jellemzői közé tartozik a rejtett mellényzseb, a térdvédő zsebek és a combzsebek. A lábszár végén található hurok és hurka biztosítja a biztonságos illeszkedést.

Jellemző:

  • Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
  • Az alapanyag nem zsugorodik, megőrzi a termék eredeti méretét a mosások után.
  • 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Minden fontos helyen megerősített
  • Két hátsó zseb
  • Telefontartó zseb
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • Térdvédő zsebek a térdvédők könnyű használatáért
  • Hátul gumírozott derék a biztonságos illeszkedésért
  • Elérhető normál vagy hosszított kialakítással
  • Kontraszt szín a stílusos külsőért
  • Elérhető XS-4XL méretekben

Alapanyag:

Shell szövet: Portwest Texo pamutban gazdag 60% pamut, 40% poliészter
Héj összetétele: 60% pamut, 40% poliészter
Héj súlya gm: 245
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz