Leírás:
A Portwest Texo gazdag pamutszövet egy nagyon kényelmes, mégis praktikus ruhadarabot alkot. Ez a melltartó és merevítő teljes alsótest- és lábvédelmet nyújt. Jellemzői közé tartozik a rejtett mellényzseb, a térdvédő zsebek és a combzsebek. A lábszár végén található hurok és hurka biztosítja a biztonságos illeszkedést.
Jellemző:
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Az alapanyag nem zsugorodik, megőrzi a termék eredeti méretét a mosások után.
- 10 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Minden fontos helyen megerősített
- Két hátsó zseb
- Telefontartó zseb
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- Térdvédő zsebek a térdvédők könnyű használatáért
- Hátul gumírozott derék a biztonságos illeszkedésért
- Elérhető normál vagy hosszított kialakítással
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Elérhető XS-4XL méretekben
Alapanyag:
Shell szövet: Portwest Texo pamutban gazdag 60% pamut, 40% poliészter
Héj összetétele: 60% pamut, 40% poliészter
Héj súlya gm: 245
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;