Leírás:
Ezt az elegáns, pamutban gazdag nadrágot úgy tervezték, hogy a lehető legjobb kényelmet és funkcionalitást biztosítsa. Olyan okos funkciókkal ellátva, mint a 9 zseb, a térdpárna zsebek, a félig rugalmas derékpánt és szerszámtartó hurok.
Jellemző:
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Tépőzárral állítható szegély a biztonságos illeszkedésért
- 9 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Két hátsózseb
- Minden fontos helyen megerősített
- Dupla varrások a kiemelkedő tartósságért
- Okostelefon tartó
- Térdvédő zsebek a térdvédők könnyű használatáért
- Félig gumírozott derékkialakítás a biztonságos és kényelmes illeszkedésért
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- Kézre eső derékpánt D gyűrű, kulcsoknak vagy azonosítókártyának
- Elérhető XS mérettől
- Vállalati arculatokhoz igazodó széles színválaszték
Alapanyag:
Shell szövet: Portwest Texo pamutban gazdag 60% pamut, 40% poliészter
Héj összetétele: 60% pamut, 40% poliészter
Héj súlya gm: 245
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 60°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;