Leírás:
Divatos kéttónusú munkakabát, mely praktikus és strapabíró. Többfunkciós zsebekkel, tépőzárral állítható mandzsettákkal.
Jellemző:
- Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
- Az alapanyag nem zsugorodik, megőrzi a termék eredeti méretét a mosások után.
- 12 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
- Levehető azonosító tartó
- Telefontartó zseb
- Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
- 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
- Kontraszt szín a stílusos külsőért
- Minden fontos helyen megerősített
- Hátsó zseb
- Ujjzseb
- Elérhető XS-4XL méretekben
Alapanyag:
Shell szövet: Portwest Texo pamutban gazdag 60% pamut, 40% poliészter
Héj összetétele: 60% pamut, 40% poliészter
Héj súlya gm: 245
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 50°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;