Portwest Texo Contrast munkakabát Grey XXXL R

Cikkszám: TX10GRRXXXL
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
Unisex méret 3XL

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám TX10GRRXXXL
EAN / GTIN 5036108185665
Gyártó száma TX10GRRXXXL

Leírás

Leírás:

Divatos kéttónusú munkakabát, mely praktikus és strapabíró. Többfunkciós zsebekkel, tépőzárral állítható mandzsettákkal.

Jellemző:

  • Extra komfortot nyújtó magas pamut tartalom
  • Az alapanyag nem zsugorodik, megőrzi a termék eredeti méretét a mosások után.
  • 12 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
  • Levehető azonosító tartó
  • Telefontartó zseb
  • Oldalt gumírozott derék az egyedülálló kényelemért
  • 40+ UPF minősítésű alapanyag, amely az UV-sugarak 98%-át blokkolja.
  • Kontraszt szín a stílusos külsőért
  • Minden fontos helyen megerősített
  • Hátsó zseb
  • Ujjzseb
  • Elérhető XS-4XL méretekben

Alapanyag:

Shell szövet: Portwest Texo pamutban gazdag 60% pamut, 40% poliészter
Héj összetétele: 60% pamut, 40% poliészter
Héj súlya gm: 245
Héj súlya oz: 7
Mosás: Max mosási hőfok 50°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Maximum 150°C-on vasalható; Vegytisztitás tetraklór-etilénnel;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz