Rögzítőelem megfogó karral TW28GRS 300/120

Cikkszám: TW28GRS30-12
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám TW28GRS30-12
EAN / GTIN 4008158036830
Gyártó száma TW28GRS30-12
L-szám L80030 237

Leírás

Leírás:

  • Akár 5000 N szorítóerő
  • Külső orsó a munkaterülethez való szabad hozzáférésért és a hegesztési fröccsenések elleni védelemért
  • Speciális, stabil prizmás nyomólap, amely kerek vagy négyzet alakú munkadarabok rögzítéséhez is Ideál
  • Forgatható és fokozatmentesen állítható magasságú
  • Különösen alkalmas szűk helyeken, szűk nyílásokban és rövid kiálló részeknél történő rögzítésre.

Jellemző:

  • Rezsi: 120 mm
  • Csavarok: Ø28 mm
  • Anyag / felület:
    • Edzett acélból készült sín- és csúszókonzol, horganyzott
    • Orsó trapéz menetű acélból hengerelt, polírozott
    • Acél billenőkapcsoló, horganyzott
    • Nyomólemez acélból, foszfátozott
  • Vasút: 28x11 mm
  • Wingspan: 300 mm

Felhasználás:

  • Fémipar
  • Lakatosmunkák
  • Biztonságos hegesztés a rögzítő szerszámok specialistájával

Figyelem:

  • Veszélyre vonatkozó információk:
    • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
    • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
  • Ápolási utasítások:
    • Rendszeres karbantartás szükséges – csak akkor garantálhatja a biztos fogást (nem csúszik meg a csúszórúd)
    • Általában távolítsa el a szennyeződést
    • Mindig tartsa a sínt zsír, olaj vagy szárított ragasztó, viasz és szilikontartalmú kioldó anyagok nélkül
    • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg az orsót
    • Ha a sín fényes, érdesítse meg a két keskeny oldalon 100 szemcsés ronggyal
    • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg a nyomólemezt (a kar változatánál nem)
    • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg a rögzítőcsapot (csak a karos változat esetén)

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz