Munkapad adapter TW16AW30

Cikkszám: TW16AW30
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
Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám TW16AW30
EAN / GTIN 4008158040097
Gyártó száma TW16AW30

Leírás

Leírás:

  • Tartozékok a BESSEY szorítóelemekhez TWV és TW 16 furatos rendszerrel
  • Alkalmas minden általános furatos rendszerrel rendelkező munkapadhoz
  • Szerszám nélkül használható
  • A dugaszolható csavarok más furatos rendszerekkel való használathoz cserélhetőek

Jellemző:

  • Csavarok: Ø16 mm
  • Alkalmazható: 1 3/16”
  • Alkalmazható: 30 mm

Előny:

Tökéletes kiegészítés
  • A adapter TW16AW-vel a BESSEY TWV és TW 16 lyukú rendszerrel ellátott befogóelemei a betét-hez is szállíthatók minden furatrendszerrel ellátott általános gyalulópadon.
Rugalmas vagy rögzített vetítés
  • A fokozatmentesen állítható vetítéssel (TWV) és a rögzített vetítéssel (TW) rendelkező szorítóelemek három nyélváltozatban kaphatók.
Egyenletes forgású orsó
  • A trapéz menetű felületkezelt orsó – mind a 2 komponensű műanyag nyél, mind a billenőkar esetében – különösen sima futású és nem dönthető.
Reteszelő mechanizmus
  • A kar fogantyúja a kar természetes erejét használja. A reteszelő mechanizmus biztosítja az adagolt, gyors és rezgésálló rögzítést. A különösen kopásálló excentrikus készülék hosszú élettartamot garantál.

Figyelem:

  • Veszélyre vonatkozó információk:
    • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
    • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
  • Ápolási utasítások:
    • Rendszeres karbantartás szükséges – csak akkor garantálhatja a biztos fogást (nem csúszik meg a csúszórúd)
    • Általában távolítsa el a szennyeződést
    • Mindig tartsa a sínt zsír, olaj vagy szárított ragasztó, viasz és szilikontartalmú kioldó anyagok nélkül

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz