Kézi próbapad SAUTER TVP.

Cikkszám: TVP
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vizsgálópad

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám TVP
EAN / GTIN 4045761139756
Gyártó száma TVP
L-szám L40250 2183

Leírás

Leírás:

  • Gyors és konzisztens mérés
  • Magas biztonsági szint: ismétlődő mérésekhez
  • Széles alkalmazási terület: és pontos mérési eredmények
  • Csúszókialakítás: távolságmérésekhez
  • Nagy alaplemez: nagy szerelési rugalmassággal
  • Alkalmas minden SAUTER erőmérőhöz 500 N-ig (pl. SAUTER FH-S. nem tartozék, részletekért lásd a 12. oldalon)
  • Magas biztonsági szint az ismételt mérésekhez
  • Széles alkalmazási terület és pontos mérési eredmények
  • Diapozitív kialakítás távolságméréshez
  • Nagy alaplemez nagy szerelési rugalmassággal
  • Alkalmas minden SAUTER erőmérőhöz 500 N-ig (nem tartozék)

Jellemző:

  • Maximális mérőkamra magasság: 315 mm
  • Maximális lökethossz: 78 mm
  • Teljes méret Sz×D×H 150×233×420 mm
  • Nettó súly kb. 11 kg

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban