Kézi próbapad SAUTER TVL.

Cikkszám: TVL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vizsgálópad

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám TVL
EAN / GTIN 4045761140271
Gyártó száma TVL
L-szám L40250 2146

Leírás

Leírás:

  • Függőlegesen és vízszintesen is működtethető
  • Pontos mérési eredmény
  • Magas biztonsági szint: ismétlődő mérésekhez
  • Nagy alaplemez: nagy rugalmassággal szerelhető
  • Alkalmas minden SAUTER erőmérőhöz 500 N-ig (nem tartozék)
  • Szériafelszereltségként M6-os menettel ellátott Horog
  • Szériafelszereltségként SAUTER LA digitális hosszmérő egység: - Mérési tartomány: max. 200 mm- Leolvashatóság: 0,01 mm- Nullázás lehetséges- Előhosszúság kézzel állítható
  • Pontos mérési eredmény
  • Magas biztonsági szint az ismételt mérésekhez
  • Nagy alaplemez nagy szerelési rugalmassággal
  • Alkalmas minden SAUTER erőmérőhöz 500 N-ig (nem tartozék)
  • M6-os menettel rendelkező Horog alapfelszereltségként
  • Digitális hosszmérő egység SAUTER alapfelszereltségként - Mérési tartomány: max. 200 mm - Leolvashatóság: 0,01 mm - Nulla beállítása lehetséges - Előhosszúság kézzel állítható
  • TVL és TVL modell a TVL-XL bővítő készlettel a méretek összehasonlításában

Jellemző:

  • Maximális elmozdulás: 230 mm
  • Orsó löket (egy fordulat lökete): 3 mm
  • Teljes méretek Sz×D×H, 151×234×465 mm
  • Nettó súly kb. 9 kg