Erőmérő állvány, AE szorítóval és FH 500 TVL 500FHS71, mérési tartomány 500 N

Cikkszám: TVL 500FHS71
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vizsgálópad

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám TVL 500FHS71
EAN / GTIN 4045761273641
Gyártó száma TVL 500FHS71
L-szám L40250 2482

Leírás

Leírás:

  • Függőleges és vízszintes működés
  • Pontos mérési eredmény
  • Magas biztonsági szint az ismételt mérésekhez
  • Nagy alaplemez nagy szerelési rugalmassággal
  • Alkalmas minden SAUTER erőmérőhöz 500 N-ig (nem tartozék)
  • M6-os menettel rendelkező Horog alapfelszereltségként
  • Digitális hosszmérő egység SAUTER alapfelszereltségként - Mérési tartomány: max. 200 mm - Leolvashatóság: 0,01 mm - Nulla beállítása lehetséges - Előhosszúság kézzel állítható
  • TVL és TVL modell a TVL-XL bővítő készlettel a méretek összehasonlításában

Jellemző:

  • Maximális elmozdulás: 230 mm
  • Orsó löket (egy fordulat lökete): 3 mm
  • Teljes méretek Sz×D×H, 151×234×465 mm
  • Nettó súly kb. 9 kg