Temperöntvény szorító TPN-BE-2K 600/120

Cikkszám: TPN60S12BE-2K
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
    Termék fajtája Szorító

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám TPN60S12BE-2K
    EAN / GTIN 4008158031132
    Gyártó száma TPN60S12BE-2K

    Leírás

    Leírás:

    • Akár 5.500 N szorítóerő
    • Kiváló minőségű 2 komponensű műanyag fogantyú
    • Védősapkákkal a szorítófelületeken
    • Stabil, üreges profilú, bordázott sínszalag

    Jellemző:

    • Rezsi: 120 mm
    • Anyag / felület:
      • Felső és alsó részek megerősített temperöntvényből, porszórt bevonattal
      • Üreges profilsín acélból, hidegen húzott, horganyzott
      • Orsó trapéz menetű acélból hengerelt, polírozott
      • nyél 2 komponensű műanyagból készült
      • Nyomólemez acélból, hidegen sajtolt, horganyzott
      • Műanyag védőkupakok
    • Vasút: 29x9 mm
    • Wingspan: 600 mm

    Felhasználás:

    • Beltéri munkálatok
    • Szerkezeti munkálatok
    • Barkácsolás
    • Bútor- és asztalosipari munkálatok
    • Konyha- és üzletfelszerelés
    • Ácsmesterség és faipar
    • Erőteljes és merev rögzítés

    Figyelem:

    • Veszélyre vonatkozó információk:
      • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
      • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
      • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
      • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
    • Ápolási utasítások:
      • Rendszeres karbantartás szükséges – csak akkor garantálhatja a biztos fogást (nem csúszik meg a csúszórúd)
      • Általában távolítsa el a szennyeződést
      • Mindig tartsa a sínt zsír, olaj vagy szárított ragasztó, viasz és szilikontartalmú kioldó anyagok nélkül
      • Tisztítsa meg a sín bordáját egy acél kefével
      • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg az orsót
      • Ha a grub csavar alsó része megcsúszik, fordítsa el további 1/4 fordulattal (csak TG, KRE, KREV)
      • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg a nyomólemezt

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz