Temperöntvény szorító TPN-BE 250/120

Cikkszám: TPN25BE
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
Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám TPN25BE
EAN / GTIN 4008158015767
Gyártó száma TPN25BE

Leírás

Leírás:

  • Akár 5.500 N szorítóerő
  • Ergonomikusan formázott fa fogantyú
  • Védősapkákkal a szorítófelületeken
  • Stabil, üreges profilú sín bordázással

Jellemző:

  • Rezsi: 120 mm
  • Anyag / felület:
    • Felső és alsó részek megerősített temperöntvényből, porszórt bevonattal
    • Üreges profilsín acélból, hidegen húzott, horganyzott
    • Orsó trapéz menetű acélból hengerelt, polírozott
    • nyél fából készült, vízbázisú lakk
    • Nyomólemez acélból, hidegen sajtolt, horganyzott
    • Műanyag védőkupakok
  • Vasút: 29x9 mm
  • Wingspan: 250 mm

Felhasználás:

  • Beltéri munkálatok
  • Szerkezeti munkálatok
  • Barkácsolás
  • Bútor- és asztalosipari munkálatok
  • Konyha- és üzletfelszerelés
  • Ácsmesterség és faipar
  • Erőteljes és merev rögzítés

Figyelem:

  • Veszélyre vonatkozó információk:
    • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
    • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
  • Ápolási utasítások:
    • Rendszeres karbantartás szükséges – csak akkor garantálhatja a biztos fogást (nem csúszik meg a csúszórúd)
    • Általában távolítsa el a szennyeződést
    • Mindig tartsa a sínt zsír, olaj vagy szárított ragasztó, viasz és szilikontartalmú kioldó anyagok nélkül
    • Tisztítsa meg a sín bordáját egy acél kefével
    • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg az orsót
    • Ha a grub csavar alsó része megcsúszik, fordítsa el további 1/4 fordulattal (csak TG, KRE, KREV)
    • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg a nyomólemezt

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz