Ultrahangos anyagvastagságmérő

Cikkszám: TN 230-0.01US
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
Termék fajtája Rétegvastagságmérő műszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám TN 230-0.01US
EAN / GTIN 4045761139862
Gyártó száma TN 230-0.01US
L-szám L40250 2150

Leírás

Leírás:

  • Anyagvastagságmérő SAUTER TN 230-001US, leolvashatóság 0,01 mm, mérési frekvencia 5 MHz
  • USB-adatcsatlakozó alapfelszereltségként (csak a [d] = 0,01 mm olvashatóságú modellek esetében)
  • Pásztázó üzemmód (10 mérés másodpercenként) vagy egyetlen mérési pont választható
  • Belső adatmemória
  • Választható egységek: mm, inch
  • Robusztus hordtáskában szállítva

Jellemző:

  • Mérési pontosság: [Max.] ± 0,04 mm-től
  • Teljes méretek Sz×D×H 150×74×32 mm
  • Akkumulátoros működés, 2×1,5 V AA elemekkel, mint alapfelszereltség AUTO-OFF funkció az akkumulátor kímélése érdekében
  • Nettó súly kb. 0,25 kg

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz