Ajtószorító, könnyű TL 600

Cikkszám: TL60
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
    Cikkszám TL60
    EAN / GTIN 4008158040745
    Gyártó száma TL60
    L-szám L80030 384

    Leírás

    Leírás:

    • Akár 9 900 N szorítóerő
    • Könnyen állítható nyomóállkapcsok
    • Kézi kurblival
    • Nagyon stabil az I-profilnak köszönhetően

    Jellemző:

    • Pofa méretei (sz x m): 48x53 mm
    • Anyag / felület:
      • acél öntvény alap, bevonattal
      • Fémlemez alkatrészek edzett acélból, nikkelezett
      • Horganyzott acél sín
      • Acél orsó, polírozott
    • Wingspan: 600 mm

    Felhasználás:

    • Beltéri munkálatok
    • Fémipar
    • Szerkezeti munkálatok
    • Barkácsolás
    • Bútor- és asztalosipari munkálatok
    • Ácsmesterség és faipar
    • Lakatosmunkák
    • Erőteljes ragasztás

    Figyelem:

    • Veszélyre vonatkozó információk:
      • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
      • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
      • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
      • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
    • Kezelési utasítások:
      • Általában távolítsa el a szennyeződéseket
      • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg az orsót
      • Tisztítsa meg rendszeres ciklusokban, a szennyeződés mértékétől függően

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz