Ajtószorító, könnyű TL 1200

Cikkszám: TL120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.
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
Cikkszám TL120
EAN / GTIN 4008158040769
Gyártó száma TL120
L-szám L80030 378

Leírás

Leírás:

  • Akár 9 900 N szorítóerő
  • Könnyen állítható nyomóállkapcsok
  • Kézi kurblival
  • Nagyon stabil az I-profilnak köszönhetően

Jellemző:

  • Pofa méretei (sz x m): 48x53 mm
  • Anyag / felület:
    • acél öntvény alap, bevonattal
    • Fémlemez alkatrészek edzett acélból, nikkelezett
    • Horganyzott acél sín
    • Acél orsó, polírozott
  • Wingspan: 1200 mm

Felhasználás:

  • Beltéri munkálatok
  • Fémipar
  • Szerkezeti munkálatok
  • Barkácsolás
  • Bútor- és asztalosipari munkálatok
  • Ácsmesterség és faipar
  • Lakatosmunkák
  • Erőteljes ragasztás

Figyelem:

  • Veszélyre vonatkozó információk:
    • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
    • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.
  • Kezelési utasítások:
    • Általában távolítsa el a szennyeződéseket
    • Rendszeresen tisztítsa meg és olajozza meg az orsót
    • Tisztítsa meg rendszeres ciklusokban, a szennyeződés mértékétől függően

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz