TK6 60/22 asztali szorító

Cikkszám: TK6
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
Termék fajtája Szorító

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám TK6
EAN / GTIN 4008158015255
Gyártó száma TK6
L-szám L80040 51

Leírás

Leírás:

  • Különösen barkácsoláshoz és háztartási használatra
  • Speciális tartozékok a WS 3/WS 6 szögszorítóekhez, az S 10 csavaros szorítóekhez és a REVO KRE/KREV és KR/KRV karosszériaszorítóekhez.

Jellemző:

  • Rezsi: 22 mm
  • Csavarok: Ø8 mm
  • Wingspan: 60 mm

Felhasználás:

  • Beltéri munkálatok
  • Barkácsolás
  • Bútor- és asztalosipari munkálatok

Figyelem:

  • Veszélyre vonatkozó információk:
    • A befogó szerszámok nem alkalmasak emelésre, húzásra vagy szállításra.
    • A szorítószerszámokat csak kézzel lehet rögzíteni további segédeszközök nélkül.
    • A helytelen használat személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
    • Soha ne módosítsa vagy dolgozza fel a szorítószerszámokat, csak eredeti állapotban használja őket. Szükség esetén csak eredeti pótalkatrészeket használjon.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz