IONA Softshell dzseki (3L) Navy XXXL R

Cikkszám: TK54NARXXXL
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
Cikkszám TK54NARXXXL
EAN / GTIN 5036108213818
Gyártó száma TK54NARXXXL

Leírás

Leírás:

Prémium softshell dzseki modell, mely kiemelkedő kényelmet és megnövelt láthatóságot biztosít. Vízálló, lélegző és szélálló tulajdonságai mellett egyedülálló strapabíróságot is garantál.

Jellemző:

  • Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
  • Micro polár bélelt hálós belső felülettel
  • Vízálló zippzárak a víz behatolásának megakadályozására
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
  • Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Telefontartó zseb
  • 3 réteg
  • A polár bélelt gallér bent tartja a hőt és meleget biztosít
  • CE minősítés
  • UKCA jelöléssel

Szabvány:

  • EN 17353 Type B3
  • Waterproof / Breathability - (WP 8,000mm, MVP 3,000g/m2/24hr)

Alapanyag:

Shell szövet: 94% poliészter, 468% elasztán, laminált 100% Poliészter Micro Polár
Héj összetétele: 94% poliészter, 6% elasztán, laminált 100% Poliészter Micro Polár
Héj súlya gm: 310
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz