Leírás:
Prémium softshell dzseki modell, mely kiemelkedő kényelmet és megnövelt láthatóságot biztosít. Vízálló, lélegző és szélálló tulajdonságai mellett egyedülálló strapabíróságot is garantál.
Jellemző:
- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Micro polár bélelt hálós belső felülettel
- Vízálló zippzárak a víz behatolásának megakadályozására
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Fényvisszaverő szalag a fokozott láthatóságért
- Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Telefontartó zseb
- 3 réteg
- A polár bélelt gallér bent tartja a hőt és meleget biztosít
- CE minősítés
- UKCA jelöléssel
Szabvány:
- EN 17353 Type B3
- Waterproof / Breathability - (WP 8,000mm, MVP 3,000g/m2/24hr)
Alapanyag:
Shell szövet: 94% poliészter, 468% elasztán, laminált 100% Poliészter Micro Polár
Héj összetétele: 94% poliészter, 6% elasztán, laminált 100% Poliészter Micro Polár
Héj súlya gm: 310
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;