Leírás:
Modern stílusú kapucnis dzseki számos egyedi technikai jellemzővel. Belső zseb, formázott könyök és gumi mandzsettarögzítő.
Jellemző:
- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Micro polár bélelt hálós belső felülettel
- Prémium stílus előre formázott könyökhajlatokkal
- Belső zseb a biztonságos tárolásért
- Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
- Vízálló zippzárak a víz behatolásának megakadályozására
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Telefontartó zseb
- Zippzáros zsebek
- Levehető kapucni
- 3 réteg
- Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
- Kontraszt panelek a szennyeződések ellen
Alapanyag:
Shell szövet: 94% poliészter, 6% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L)
Héj összetétele: 94% poliészter, 6% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L)
Héj súlya gm: 310
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;