Softshell kapucnival (3L) Black S R

Cikkszám: TK53BKRS
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
Cikkszám TK53BKRS
EAN / GTIN 5036108182480
Gyártó száma TK53BKRS

Leírás

Leírás:

Modern stílusú kapucnis dzseki számos egyedi technikai jellemzővel. Belső zseb, formázott könyök és gumi mandzsettarögzítő.

Jellemző:

  • Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
  • Micro polár bélelt hálós belső felülettel
  • Prémium stílus előre formázott könyökhajlatokkal
  • Belső zseb a biztonságos tárolásért
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Vízálló zippzárak a víz behatolásának megakadályozására
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Telefontartó zseb
  • Zippzáros zsebek
  • Levehető kapucni
  • 3 réteg
  • Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
  • Kontraszt panelek a szennyeződések ellen

Alapanyag:

Shell szövet: 94% poliészter, 6% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L)
Héj összetétele: 94% poliészter, 6% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L)
Héj súlya gm: 310
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz