Leírás:
A TK51 modell egy divatos mellény mely a legújabb technológiával készül. Víz és szélálló, könnyű viselet. A hagyományos polár mellény egy lehetséges alternatívája.
Jellemző:
- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Micro polár bélelt hálós belső felülettel
- Vízálló zippzárak a víz behatolásának megakadályozására
- Telefontartó zseb
- Zippzáros zsebek
- Zsinórral állítható szegély
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
- Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
- 3 réteg
- A polár bélelt gallér bent tartja a hőt és meleget biztosít
Alapanyag:
Shell szövet: 94% poliészter, 6% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L)
Héj összetétele: 94% poliészter, 6% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L)
Héj súlya gm: 310
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;