Softshell Kabát (3L) Navy XXXL R

Cikkszám: TK50NARXXXL
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
Cikkszám TK50NARXXXL
EAN / GTIN 5036108155255
Gyártó száma TK50NARXXXL

Leírás

Leírás:

Egyedülálló, innovatív dzseki. Vízálló, szélálló és lélegző anyagból készül, belül puha mikropolárral.

Jellemző:

  • Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
  • Micro polár bélelt hálós belső felülettel
  • Bő kialakítás, mely extra komfortot biztosít viselőjének
  • Vízálló zippzárak a víz behatolásának megakadályozására
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Telefontartó zseb
  • Hasznos, többfunkciós tárolózsebek
  • 3 réteg
  • A polár bélelt gallér bent tartja a hőt és meleget biztosít

Alapanyag:

Shell szövet: 94% poliészter, 6% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L)
Héj összetétele: 94% poliészter, 6% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L)
Héj súlya gm: 310
Héj súlya oz: 9
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, kímélő mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz