Carla Softshell kabát (3L) Navy L R

Cikkszám: TK42NARL
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
Cikkszám TK42NARL
EAN / GTIN 5036108343010
Gyártó száma TK42NARL

Leírás

Leírás:

A Carla Softshell kabát tökéletes választás azoknak a nőknek, akiknek elegánsnak kell lenniük, de mégis védelemre vágynak a kedvezőtlen időjárási körülmények között. Műszaki softshell szövetből készült, testre szabott darab vízálló hajtókával, állítható kapucnival és zippzáras zsebbel rendelkezik.

Jellemző:

  • Showerproof ellenáll enyhébb eső esetén
  • Extra hosszú testhossz
  • Viharlebenyes elülső rész az elemek elleni védelem érdekében
  • Állítható derékrész húzózsinórral a kényelmes illeszkedésért
  • Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
  • Kapucni az időjárás elleni további védelemért
  • Női szabás
  • Légáteresztő anyag, amely elvezeti a nedvességet, és hűvös, száraz érzetet biztosít
  • 3 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • 3 réteg

Alapanyag:

Shell szövet: 94% poliészter, 6% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L)
Héj összetétele: 94% poliészter, 6% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L)
Bélés szövet: 100% poliészter taft
Bélés összetétele: 100% poliészter taft
Héj súlya gm: 310
Héj súlya oz: 9
Bélés súlya gm: 65
Bélés súlya oz: 2
Mosás: Max mosási hőfok 30°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Felcsíptetve szárítandó, csavarás nélkül; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz