Charlotte női softshell (3L) Black L R

Cikkszám: TK41BKRL
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
Cikkszám TK41BKRL
EAN / GTIN 5036108172009
Gyártó száma TK41BKRL

Leírás

Leírás:

Női softshell kabát Szélálló képességével ideális minden alkalomra, és stílusosabb alternatívája a hagyományos gyapjúnak. A dizájn hízelgő, és az olyan funkciók, mint a belső állvédő, a vízálló zippzáras biztonsági zsebek és az állítható húzózsinóros szegély rendkívül praktikusak.

Jellemző:

  • Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
  • Micro polár bélelt hálós belső felülettel
  • Telefontartó zseb
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Vízálló zippzárok, melyek megakadályozzák a víz behatolsását
  • Zsinórral állítható szegély
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • 6 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel
  • 3 réteg
  • Női szabás
  • Állvédelem a nagyobb kényelem és tartósság érdekében
  • A polár bélelt gallér bent tartja a hőt és meleget biztosít

Alapanyag:

Shell szövet: 92% poliészter, 8% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L)
Héj összetétele: 92% poliészter, 8% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L)
Héj súlya gm: 320
Héj súlya oz: 9.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz