Oregon férfi softshell dzseki (3L) Navy XL R

Cikkszám: TK40NARXL
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
Cikkszám TK40NARXL
EAN / GTIN 5036108168477
Gyártó száma TK40NARXL

Leírás

Leírás:

Okos stílus és anyag az alapja ennek a modern softshellnek. A dzseki két oldalsó zsebbel, egy zippzáras mobiltelefon zsebbel a mellkason és állítható mandzsettával rendelkezik a kényelmes illeszkedés érdekében.

Jellemző:

  • Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
  • Micro polár bélelt hálós belső felülettel
  • Telefontartó zseb
  • Tépőzáras, állítható mandzsetta a biztonságos illeszkedésért
  • Vízálló zippzárok, melyek megakadályozzák a víz behatolsását
  • Zsinórral állítható szegély
  • Három fő zippzáras tárolórekesz
  • 3 réteg
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • 5 sokoldalú, praktikus tárolózsebbel

Alapanyag:

Shell szövet: 92% poliészter, 8% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L)
Héj összetétele: 92% poliészter, 8% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L)
Héj súlya gm: 320
Héj súlya oz: 9.5
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz