Leírás:
A Print and Promo Softshell kiváló választás a vállalati ruházathoz, mivel ideális nyomtatáshoz és hímzéshez. Ez a szövött, kétrétegű, rugalmas softshell gyapjúval bélelt, hogy még nagyobb melegséget és kényelmet nyújtson, míg a mechanikus nyújtás szabad mozgást tesz lehetővé. A funkciók közé tartozik két alsó külső cipzáras zseb az elején és egy belső cipzáras védő.
Jellemző:
- Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
- Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
- Micro polár bélelt hálós belső felülettel
- Zippzáros zsebek
- Ideális, személyre szabott vállalati viselet
- 2 réteg
- 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
- Női szabás
- Új szín
Alapanyag:
Shell szövet: 92% poliészter, 8% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L)
Héj összetétele: 92% poliészter, 8% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L)
Héj súlya gm: 280
Héj súlya oz: 8
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;