Női Print & Promo Softshell (2L) Navy XXL R

Cikkszám: TK21NARXXL
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
Cikkszám TK21NARXXL
EAN / GTIN 5036108332656
Gyártó száma TK21NARXXL

Leírás

Leírás:

Az Print & Promo Softshell kiváló választás lehet vállalati arculathoz, mivel ideális a nyomtatáshoz és a hímzéshez. Ez a kétrétegű softshell kiváló melegséget és kényelmet biztosít és lehetővé teszi a szabad mozgást. Jellemzők: két alsó külső elülső zippzáras zseb, két belső zseb és egy belső zippzár védő.

Jellemző:

  • Tartós, légáteresztő, szélálló és vízálló szövet
  • Rendkívül vízálló, környezettudatos szövet kivitel, a víz lepereg a szövet felületéről.
  • Micro polár bélelt hálós belső felülettel
  • Zippzáros zsebek
  • Ideális, személyre szabott vállalati viselet
  • 2 réteg
  • 2 zseb a biztonságos tárolás érdekében
  • Női szabás
  • Új szín

Alapanyag:

Shell szövet: 92% poliészter, 8% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L)
Héj összetétele: 92% poliészter, 8% elasztán laminált 100% poliészter mikrogyapjú (3L)
Héj súlya gm: 280
Héj súlya oz: 8
Mosás: Max mosási hőfok 40°C, normál mosás; Fehérítés tilos; Gépi szárítás tilos; Vasalni tilos; Nem vegytisztítható.;

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz